曜日別特売

モービルカパーイノックス ミニソテーパン 7cm

モービルカパーイノックス ミニソテーパン  7cm - モービル

ミニサイズでも本格的な調理器具です

用途
ソースを作るのに最適
TGK品番
1-1909-2001
材質
銅
容量(mL)
130
質量(g)
100
内径×深さ(mm)
70×35
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
819241796511
¥24,000
¥18,980
¥20,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする