モービル
モービルカパーイノックス ミニソテーパン 7cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81924179
品番
6511
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ミニサイズでも本格的な調理器具です
用途
ソースを作るのに最適
TGK品番
1-1909-2001
材質
銅
容量(mL)
130
質量(g)
100
内径×深さ(mm)
70×35