オーブントースター グラファイトトースター 1枚焼き
トーストのおいしさはそのままにコンパクトサイズになった1枚焼きトースター
15分タイマー搭載
◇電源:AC100V(50/60Hz)
◇消費電力:790W
◇電源コード長:約1.2m
◇トースト枚数:1枚
◇温度調節:100-280度
◇庫内寸法:幅17.8×奥行18.4×高さ6.7cm
◇付属品:トレイ
- 用途
- トーストや温め直しなどに。コンパクト ミニ 温度調節 タイマー機能 一人暮らし 新生活 おしゃれ
- 付属品
- トレイ
- 質量(kg)
- 2.2
- 消費電力(W)
- 790
- 電源
- AC100V(50/60Hz)
- コード長さ(m)
- 電源:約1.2
- 保証期間
- 1年
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 21.8×25.4×21.1
- 温度調節
- 100-280度(無段階)
- タイマー
- 15分
- 内容量
- 1台
キッチン/調理家電 の新着商品
カテゴリ


































