曜日別特売
AET-G8A(G) オーブントースター グラファイトトースター 1枚焼き グリーンウッド 81926471

AET-G8A(G) オーブントースター グラファイトトースター 1枚焼き グリーンウッド 81926471
AET-G8A(G) オーブントースター グラファイトトースター 1枚焼き グリーンウッド 81926471
AET-G8A(G) オーブントースター グラファイトトースター 1枚焼き グリーンウッド 81926471
AET-G8A(G) オーブントースター グラファイトトースター 1枚焼き グリーンウッド 81926471
AET-G8A(G) オーブントースター グラファイトトースター 1枚焼き グリーンウッド 81926471
AET-G8A(G) オーブントースター グラファイトトースター 1枚焼き グリーンウッド 81926471
AET-G8A(G) オーブントースター グラファイトトースター 1枚焼き グリーンウッド 81926471
AET-G8A(G) オーブントースター グラファイトトースター 1枚焼き グリーンウッド 81926471
AET-G8A(G) オーブントースター グラファイトトースター 1枚焼き グリーンウッド 81926471
AET-G8A(G) オーブントースター グラファイトトースター 1枚焼き グリーンウッド 81926471
AET-G8A(G) オーブントースター グラファイトトースター 1枚焼き グリーンウッド 81926471

オーブントースター グラファイトトースター 1枚焼き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色グリーン
内容量1台注文コード81926471品番AET-G8A(G)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

トーストのおいしさはそのままにコンパクトサイズになった1枚焼きトースター
15分タイマー搭載
◇電源:AC100V(50/60Hz)
◇消費電力:790W
◇電源コード長:約1.2m
◇トースト枚数:1枚
◇温度調節:100-280度
◇庫内寸法:幅17.8×奥行18.4×高さ6.7cm
◇付属品:トレイ

用途
トーストや温め直しなどに。コンパクト ミニ 温度調節 タイマー機能 一人暮らし 新生活 おしゃれ
色
グリーン
付属品
トレイ
質量(kg)
2.2
消費電力(W)
790
電源
AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)
電源:約1.2
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
21.8×25.4×21.1
温度調節
100-280度(無段階)
タイマー
15分
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする