オーブントースター グラファイトトースター 2枚焼き
遠赤グラファイトがわずか0.2秒で発熱!
食パンなら表面を短時間で焼き上げることで内部の水分を閉じ込め、外はサクッと中はモチッと焼きあがる
焼き網が取り外せるのでお手入れ簡単
◇電源:AC100V(50/60Hz)
◇消費電力:1200W
◇温度調節:100-280度(無段階)
◇タイマー設定:15分
◇ヒーター:(上部)グラファイト、(下部)石英管
◇付属品:ホーロー受け皿、取扱説明書
- 用途
- トーストや温め直しなどに。アラジントースター 遠赤グラファイトヒーター搭載 パン焼き 食パン 山形パン 一人暮らし 新生活 おしゃれ
- 付属品
- ホーロー受け皿、取扱説明書
- 質量(kg)
- 3.4
- 消費電力(W)
- 1200
- 電源
- AC100V(50/60Hz)
- 保証期間
- 1年
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 35×29.5×23.5
- 温度調節
- 100-280度(無段階)
- タイマー
- 15分
- 内容量
- 1台
キッチン/調理家電 の新着商品
カテゴリ


































