曜日別特売
AET-GS13B2(W) オーブントースター グラファイトトースター 2枚焼き グリーンウッド 81926410

AET-GS13B2(W) オーブントースター グラファイトトースター 2枚焼き グリーンウッド 81926410
AET-GS13B2(W) オーブントースター グラファイトトースター 2枚焼き グリーンウッド 81926410
AET-GS13B2(W) オーブントースター グラファイトトースター 2枚焼き グリーンウッド 81926410
AET-GS13B2(W) オーブントースター グラファイトトースター 2枚焼き グリーンウッド 81926410
AET-GS13B2(W) オーブントースター グラファイトトースター 2枚焼き グリーンウッド 81926410
AET-GS13B2(W) オーブントースター グラファイトトースター 2枚焼き グリーンウッド 81926410
AET-GS13B2(W) オーブントースター グラファイトトースター 2枚焼き グリーンウッド 81926410
AET-GS13B2(W) オーブントースター グラファイトトースター 2枚焼き グリーンウッド 81926410

オーブントースター グラファイトトースター 2枚焼きAET-GS13B2(W)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1台注文コード81926410品番AET-GS13B2(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

遠赤グラファイトがわずか0.2秒で発熱!
食パンなら表面を短時間で焼き上げることで内部の水分を閉じ込め、外はサクッと中はモチッと焼きあがる
焼き網が取り外せるのでお手入れ簡単
◇電源:AC100V(50/60Hz)
◇消費電力:1200W
◇温度調節:100-280度(無段階)
◇タイマー設定:15分
◇ヒーター:(上部)グラファイト、(下部)石英管
◇付属品:ホーロー受け皿、取扱説明書

用途
トーストや温め直しなどに。アラジントースター 遠赤グラファイトヒーター搭載 パン焼き 食パン 山形パン 一人暮らし 新生活 おしゃれ
色
ホワイト
付属品
ホーロー受け皿、取扱説明書
質量(kg)
3.4
消費電力(W)
1200
電源
AC100V(50/60Hz)
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
35×29.5×23.5
温度調節
100-280度(無段階)
タイマー
15分

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする