マリンテック
22SQ/M10丸型端子付きバッテリーケーブル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
長さ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1式
長さ(m)
1
注文コード
81927557
品番
R22-1010-R1
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
120Aまで!M10丸型端子付きKIVケーブル
KIVケーブル22SQ
丸型端子(R22-10)付き
バスやトラックのバッテリー接続やソーラー接続などに使いやすい
すぐに使える赤黒2本セット
用途
トラックなどの車両バッテリー・ソーラーなど各種設備の接続に
長さ(m)
1
規格
【丸型端子】R22-10(M10用)
定格電圧(V)
0~600
定格電流(A)
~120
ケーブル
KIV22SQ 赤黒2本セット
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。