曜日別特売
R5.5-108-R10 5.5SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック 81927566

 

R5.5-108-R10 5.5SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック 81927566
R5.5-108-R10 5.5SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック 81927566
R5.5-108-R10 5.5SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック 81927566
R5.5-108-R10 5.5SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック 81927566
R5.5-108-R10 5.5SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック 81927566
R5.5-108-R10 5.5SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック 81927566

5.5SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は長さなど5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1式
長さ(m)
10
注文コード
81927566
品番
R5.5-108-R10
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

50Aまで!M10-M8丸型端子付きKIVケーブル
KIVケーブル5.5SQ
片側10ミリ/片側8ミリボルト用丸型端子付き
バッテリーやインバーター接続などに使いやすい
すぐに使える赤黒2本セット

用途
バッテリーや配電盤・ソーラーなど各種設備の接続に
長さ(m)
10
規格
【丸型端子】片側 R5.5-10(M10用)、R5.5-8(M8用)
定格電圧(V)
0~600
定格電流(A)
~50
ケーブル
KIV5.5SQ 赤黒2本セット
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする