曜日別特売

足踏みポンプ一体エアーマット

足踏みポンプ一体エアーマット - ASR足踏みポンプ一体エアーマット - ASR足踏みポンプ一体エアーマット - ASR足踏みポンプ一体エアーマット - ASR足踏みポンプ一体エアーマット - ASR足踏みポンプ一体エアーマット - ASR足踏みポンプ一体エアーマット - ASR足踏みポンプ一体エアーマット - ASR

足踏みポンプが一体型になっており、別途ポンプのご準備が不要です。
折りたたむと小さくなり、バックパックや車載にも便利です。
専用収納袋付き。
側面のスナップボタンで連結してダブルサイズとして使用可能。
足踏み式充気構造により、ポンプ不要で簡単に空気を入れられます。
一体型ピロー付きで快適な寝心地を実現。

用途
アウトドア、レジャーに。
被災時等に使用できる簡易ベッドとして。
材質
ナイロン+TPU
寸法(mm)
約1900ⅹ580ⅹ60
色
ネイビー
質量(g)
約720
内容量
1個
注意
※初回使用時は空気を入れすぎず、80~90%程度の膨らみがおすすめです。
※使用前にバルブ部分に砂やゴミ、毛髪などの異物がないかご確認ください。
※足踏みポンプの空気注入口は二重キャップ構造です。空気を入れる際は、外側・内側のキャップを両方とも開けてください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81927399A01-0033
¥4,900
¥4,198
¥4,618(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする