ペガサス プラ柄 ミニスパチュラ 刃付 35mm

ペガサス プラ柄 ミニスパチュラ  刃付  35mm - トギノン販売

小さいサイズで細かな作業に向いてます

TGK品番
1-1065-1601
材質
ステンレス、PP
寸法(mm)
165×35×70
耐熱温度(℃)
100
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81923637-
¥1,550
¥1,198
¥1,318(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする