EBM(江部松商事)
EBM 角型スパテル(チューリップウッド)39cm
仕様
オーブン:×、食器乾燥機:×
材質
チューリップウッド
外形寸法(cm)
39
電子レンジ
×
食器洗浄機
×
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04850427
-
¥
1,200
¥
889
¥
978
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください