曜日別特売

ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央両面タイプ 高さ180cm ブラック

ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央両面タイプ 高さ180cm ブラック - ストア・エキスプレスストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央両面タイプ 高さ180cm ブラック - ストア・エキスプレスストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央両面タイプ 高さ180cm ブラック - ストア・エキスプレスストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央両面タイプ 高さ180cm ブラック - ストア・エキスプレスストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央両面タイプ 高さ180cm ブラック - ストア・エキスプレスストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央両面タイプ 高さ180cm ブラック - ストア・エキスプレスストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央両面タイプ 高さ180cm ブラック - ストア・エキスプレスストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央両面タイプ 高さ180cm ブラック - ストア・エキスプレス

背面パネルの取り付け簡単! 豊富なパネルバリエーションで幅広い業種でご使用いただけます。[1001-7261/8046/2266/7271/7280/7285]のパネルは表裏化粧仕上げしています。

用途
【セット内容】[1001-7255]本体×1 バックネット×1 [1001-7261/8046/2266/7271/7280/7285]本体×1 バックパネル×1
耐荷重(kg)
80
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
90×180×70
内容量
1台
注意
※アジャスター付き ボルト径:3/8w
※[1001-7280/7285]の最上段の穴には、有孔ボード用フックが取り付けできません。
※必要工具:プラスドライバー
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
種別
質量(kg)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
種別
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1001-7250 81933787819337871001-7250オープンタイプ8.8
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
1001-7255 81933997819339971001-7255ネットタイプ8.8 (ネットを除く)
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
1001-7280 81934600819346001001-7280ブラック有孔パネル付き8.8 (パネルを除く)
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
1001-7285 81935151819351511001-7285ラスティック柄有孔パネル付き8.8 (パネルを除く)
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
819338911001-7271ラスティック柄パネル付き8.8 (パネルを除く)
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
819344511001-7266ダークブラウンパネル付き8.8 (パネルを除く)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
819346181001-8046ホワイトパネル付き8.8 (パネルを除く)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
819350201001-7261エクリュパネル付き8.8 (パネルを除く)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥717~/税込¥789~
北海道地方数量1につき¥1,172~/税込¥1,289~
沖縄地方数量1につき¥1,823~/税込¥2,005~
離島数量1につき¥1,823~/税込¥2,005~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする