曜日別特売

クラッシックアイコン ホワイトハンドルミートフォーク 直 16cm

クラッシックアイコン ホワイトハンドルミートフォーク 直  16cm - WUSTHOF(ヴォストフ)

材質:ステンレススチール

用途
原産国:ドイツ
TGK品番
1-1890-3001
全長(mm)
268
刃渡り(cm)
16
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
819375859030490016 16cm
¥48,700
¥41,980
¥46,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする