曜日別特売
9030490016 16cm クラッシックアイコン ホワイトハンドルミートフォーク 直  16cm WUSTHOF(ヴォストフ) 81937585

クラッシックアイコン ホワイトハンドルミートフォーク 直 16cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
81937585
品番
9030490016 16cm
参考基準価格(税別)¥48,700販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980

材質:ステンレススチール

用途
原産国:ドイツ
TGK品番
1-1890-3001
全長(mm)
268
刃渡り(cm)
16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする