曜日別特売

IHダイヤモンドセラミック フライパン20cm

IHダイヤモンドセラミック フライパン20cm - タフコ

セラミック加工により耐熱性・耐摩耗性が高く、汚れが落ちやすいです。

用途
電磁器対応・電磁器100V対応・電磁器200V対応
TGK品番
1-0098-1501
材質
【本体】アルミニウム【はり底】ステンレス【 ハンドル】フェノール樹脂【内面】セラミック塗膜加工【外面】焼付塗装
厚さ(mm)
【底板】2.4
質量(g)
420
口径×底径×深さ(mm)
205×132×43
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81937881F-7240
¥3,800
¥2,498
¥2,748(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする