タフコ
IHダイヤモンドセラミック フライパン20cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81937881
品番
F-7240
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
セラミック加工により耐熱性・耐摩耗性が高く、汚れが落ちやすいです。
用途
電磁器対応・電磁器100V対応・電磁器200V対応
TGK品番
1-0098-1501
材質
【本体】アルミニウム【はり底】ステンレス【 ハンドル】フェノール樹脂【内面】セラミック塗膜加工【外面】焼付塗装
厚さ(mm)
【底板】2.4
質量(g)
420
口径×底径×深さ(mm)
205×132×43