フラム IHフライパン

フラム IHフライパン - タフコ

軽くて丈夫な家庭用フライパン

用途
電磁器対応
TGK品番
1-0098-1203
材質
【本体】アルミニウム【はり底】ステンレス【取っ手】フェノール樹脂
厚さ(mm)
【底板】2.4
寸法(mm)
【内径×深さ×底径】259×50.6×161
質量(g)
599
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81937567F-7232
¥2,800
¥1,798
¥1,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする