タフコ
フラム IHフライパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81937567
品番
F-7232
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
軽くて丈夫な家庭用フライパン
用途
電磁器対応
TGK品番
1-0098-1203
材質
【本体】アルミニウム【はり底】ステンレス【取っ手】フェノール樹脂
厚さ(mm)
【底板】2.4
寸法(mm)
【内径×深さ×底径】259×50.6×161
質量(g)
599