アピデ
ククナIHチタン&ダイヤモンドフライパン 24cm ブラック
耐食性に優れたチタンと強度に優れたダイヤモンドのWコーティング。
用途
超軽量型で片手でも扱いやすいです。
TGK品番
1-0002-0901
質量(g)
590
板厚(mm)
3.5
内径×深さ(mm)
240×53
底径(Φmm)
200
内容量
1個
注意
※電磁調理器100V・200V対応
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81937890
-
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください