アピデ
ククナIHチタン&ダイヤモンドフライパン 24cm ブラック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81937890
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
耐食性に優れたチタンと強度に優れたダイヤモンドのWコーティング。
用途
超軽量型で片手でも扱いやすいです。
TGK品番
1-0002-0901
質量(g)
590
板厚(mm)
3.5
内径×深さ(mm)
240×53
底径(Φmm)
200
注意
※電磁調理器100V・200V対応