ククナIHチタン&ダイヤモンドマルチパン 24cm ブラック

ククナIHチタン&ダイヤモンドマルチパン     24cm ブラック - アピデ

耐食性に優れたチタンと強度に優れたダイヤモンドのWコーティング。

用途
超軽量型で片手でも扱いやすいです。
TGK品番
1-0002-1001
質量(g)
580
板厚(mm)
3.5
内径×深さ(mm)
240×80
底径(Φmm)
180
内容量
1個
注意
※電磁調理器100V・200V対応
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81937348-
5,500
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする