アピデ
ククナIHチタン&ダイヤモンドマルチパン 24cm ブラック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81937348
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
耐食性に優れたチタンと強度に優れたダイヤモンドのWコーティング。
用途
超軽量型で片手でも扱いやすいです。
TGK品番
1-0002-1001
質量(g)
580
板厚(mm)
3.5
内径×深さ(mm)
240×80
底径(Φmm)
180
注意
※電磁調理器100V・200V対応