- 用途
- 空気圧シリンダの駆動用に
高頻度動作の工程に
粉塵環境でのご使用に
- 電圧
- AC100V
- 流体温度(℃)
- 5~50
- 最低使用圧力(MPa)
- 【内部パイロット】0.1(低発熱・省電力回路付は0.2MPa)
- 流量(L/min(ANR))
- (A/B→R1/R2) 476、(P→A/B) 618
- 周囲温度(℃)
- -5~50(凍結なきこと)
- 付属品
- バルブ取付ねじ(ガスケットはマニホールドベースに付属)
- その他
- 排気誤作動防止弁付き
- 弁仕様
- パイロット式 ソフトスプール弁
- 保護構造
- IP65、IP67
- 最高使用圧力(MPa)
- 0.7
- 使用流体
- 圧縮空気・窒素
- 耐圧力(MPa)
- 1.05
- パイロット方式
- 内部パイロット
- 給油
- 不要
- 切換位置区分
- 2位置ダブル
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 手動装置
- ノンロック式、工具操作形、カバーなし
- 音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]
- (A/B→R1/R2) 2、(P→A/B) 2.4
- 配管方向
- 横配管
- 配管ポート位置
- ベース配管
- 残圧排気機能
- なし