MK880GR Signature Comfort Plus ワイヤレスコンボ MK880 ロジクール 81944461

MK880GR Signature Comfort Plus ワイヤレスコンボ MK880 ロジクール 81944461
MK880GR Signature Comfort Plus ワイヤレスコンボ MK880 ロジクール 81944461
MK880GR Signature Comfort Plus ワイヤレスコンボ MK880 ロジクール 81944461
MK880GR Signature Comfort Plus ワイヤレスコンボ MK880 ロジクール 81944461

Signature Comfort Plus ワイヤレスコンボ MK880

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
81944461
品番
MK880GR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ワイヤレスマウス「M850」と波打つ形状の新たなシグネチャーシリーズのキーボードのセット。
エルゴ設計に基づいた快適な作業環境を手軽に整えられます。
M850 ワイヤレスマウスはロジクール初のパームクッション付きマウスで、右手に自然になじむエルゴノミクス設計。
静音設計の各ボタンに加え、マウス中央のDPI変更ボタンはロジクール製品専用アプリ「Logi Options+」により
任意のショートカットやボタン割り当ての設定が可能です。
スクロールの強さに応じて速度が切り替わるSmartWheelや、最大3台まで接続できる「Easy-Switch(TM)」も搭載。
キーボードにも曲線状のデュアルフォームパームレストが備わっており、快適な使用環境を実現。
専用のAIキーやビデオ会議キーも搭載しており、使い勝手も抜群です。

仕様
登録デバイス数:(最大)3、チルト機能:なし
セット内容
キーボード本体、マウス本体、単三形乾電池×1(装着済み)、単四形乾電池×2(装着済み)、保証規定
グラファイト
本体質量(g)
マウス:107.9、キーボード:685 ※どちらも電池含む
対応OS
Windows 10/11以降、macOS 12以降、iPadOS 15以降、Linux、ChromeOS、Android OS 12以降
接続
Bluetooth Low Energy、Logi Bolt USBレシーバー(別売)
センサー
アドバンス オプティカル トラッキング
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
マウス:74.3×44.2×121.8、キーボード:444.15×211.74×29.88
使用電池
マウス:単三形乾電池×1、キーボード:単四形乾電池×2
解像度
400~4000dpi
保証期間
2年間
ホイール
スクロールホイール:あり(高速スクロール対応)
電池寿命
マウス:24カ月、キーボード:36カ月
通信可能距離(m)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする