曜日別特売
LHA-VX2A2-MS LEDフラッシュライト 700ルーメン オーム電機 81947376

LHA-VX2A2-MS LEDフラッシュライト 700ルーメン オーム電機 81947376
LHA-VX2A2-MS LEDフラッシュライト 700ルーメン オーム電機 81947376
LHA-VX2A2-MS LEDフラッシュライト 700ルーメン オーム電機 81947376
LHA-VX2A2-MS LEDフラッシュライト 700ルーメン オーム電機 81947376
LHA-VX2A2-MS LEDフラッシュライト 700ルーメン オーム電機 81947376
LHA-VX2A2-MS LEDフラッシュライト 700ルーメン オーム電機 81947376

LEDフラッシュライト 700ルーメンLHA-VX2A2-MS

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
81947376
品番
LHA-VX2A2-MS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

スライドフォーカス機能付き電池式LEDフラッシュライト
連続使用時間2.5(HIGH)~13.5時間(LOW)
明るさ最大700ルーメン
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠

付属品
ストラップ
質量(g)
約67(電池別)
電源
単3形アルカリ乾電池2本(別売)
連続使用時間
明るさ10%まで 約2.5時間
保護等級
IPX4
光源
白色系LED1個(交換不可)
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)
(約)25×158
光束(Lm)
約700(ルーメン)/HIGHモード、約150(ルーメン)/LOWモード
照射距離(m)
約170
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする