※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
ステン平型蝶番 穴アキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81948478
品番
TO-264-6
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
耐食性・耐薬品性に優れています。
用途
厨房機器・船舶・車両・屋外用機器など
材質
SUS304
質量(kg)
縦2ケ使用時参考扉:30
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
自重(g)
195
モデル
B-1078-16
関連資料:
寸法図(0.14MB)