セラミック毎日パン IHフライパン

セラミック毎日パン IHフライパン - リブプラスセラミック毎日パン IHフライパン - リブプラスセラミック毎日パン IHフライパン - リブプラスセラミック毎日パン IHフライパン - リブプラスセラミック毎日パン IHフライパン - リブプラスセラミック毎日パン IHフライパン - リブプラスセラミック毎日パン IHフライパン - リブプラスセラミック毎日パン IHフライパン - リブプラス

するっと、毎日が気持ちいい。毎日使える内面セラミック フライパン&ポット。内面セラミックコーティングで熱が伝わりやすい。遠赤外線効果で美味しく調理。両口付きで汁気のある料理も注ぎやすい。温かみのある木目調ハンドル。

材質
本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼(クロム16%)、ハンドル/フェノール樹脂、表面加工/(本体内面)セラミック塗膜加工(本体外面(底面を除く))焼付け塗装
内容量
1個
注意
※IH・ガス火対応
全8種類を絞り込む
サイズ(cm)
寸法(cm)
質量(g)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
寸法(cm)
深さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81949029NQ-433ピンク(約)59024(約)46.5×27.5×9(約)5.5
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
81949047NQ-434ピンク(約)6802648.5×29.5×10(約)6.1
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
81949135NQ-442カスタード(約)7802850.5×31.5×10(約)6.2
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
81949196NQ-441カスタード(約)6802648.5×29.5×10(約)6.1
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
81949205NQ-439カスタード(約)4402039.5×23.5×10(約)5.1
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
81949300NQ-432ピンク(約)4402039.5×23.5×10(約)5.1
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
81949318NQ-440カスタード(約)5902446.5×27.5×9(約)5.5
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
81949187NQ-435ピンク(約)7802850.5×31.5×10(約)6.2
オープン
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする