曜日別特売
NQ-433 セラミック毎日パン IHフライパン リブプラス 81949029

NQ-433 セラミック毎日パン IHフライパン リブプラス 81949029
NQ-433 セラミック毎日パン IHフライパン リブプラス 81949029
NQ-433 セラミック毎日パン IHフライパン リブプラス 81949029

セラミック毎日パン IHフライパン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ(cm)24
質量(g)(約)590
寸法(cm)(約)46.5×27.5×9
ピンク
内容量1個注文コード81949029品番NQ-433
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

するっと、毎日が気持ちいい。毎日使える内面セラミック フライパン&ポット。内面セラミックコーティングで熱が伝わりやすい。遠赤外線効果で美味しく調理。両口付きで汁気のある料理も注ぎやすい。温かみのある木目調ハンドル。

材質
本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼(クロム16%)、ハンドル/フェノール樹脂、表面加工/(本体内面)セラミック塗膜加工(本体外面(底面を除く))焼付け塗装
ピンク
質量(g)
(約)590
サイズ(cm)
24
寸法(cm)
(約)46.5×27.5×9
深さ(cm)
(約)5.5
注意
※IH・ガス火対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする