山本製作所×KUROKIN ブラックカートリッジガン
山本製作所×KUROKIN コラボの330ml用カートリッジ材が打てるカートリッジガンの高級モデル。
ゴールドのピストン部、バックレバーがブラックのリテーナーに映えるデザイン。
強力型ハンドルの採用で、従来品では打出しが困難だった高粘度の材料を打出し可能。
ハンドルにビス止め(メーカーのみ採用)しているので、ハンドル回転の際に緩みがなく回転がらくらく。
カートリッジのぐらつきが発生しない。
「スライドバー」を採用する事でハンドル部の耐久性向上。
従来品ではラチェット、ピストンロッドが摩耗してくるとレバーに遊びが出るが、
YCG-2300HC-BGはスライドバーの採用で上記2点が摩耗しても、レバーに遊びが出にくい。
ホルダーを使えば下記容器がYCG-2300HC-BGでお使い頂けます。
・フィルムパック(320ml)
・エコカート(320ml)
・2Wayパック(320ml)
- その他
- 【射出量】14.5(mL/step)
- 全長(mm)
- 370
- 質量(kg)
- 0.8
- 容量(mL)
- 330
- 適合外径(Φmm)
- 【カートリッジ】50
- 適合サイズ(mm)
- 【カートリッジ】長さ:210~230 / 外径:Φ50
- 危険物の類別
- 非危険物
- 内容量
- 1丁
注意
※ホルダーは付属しておりません。※材料メーカー様へお問い合わせ下さい。
接着剤・補修材 の新着商品
カテゴリ



























![プロ用シリコーンシーラント 脱アルコール型 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] プロ用シリコーンシーラント 脱アルコール型 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05729320-261008-02.jpg)
![プロ用シーリングプライマー ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] プロ用シーリングプライマー ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05729329-261008-02.jpg)


