YCG-2300HC-BG 山本製作所×KUROKIN ブラックカートリッジガン 山本製作所 81947367

YCG-2300HC-BG 山本製作所×KUROKIN ブラックカートリッジガン 山本製作所 81947367
YCG-2300HC-BG 山本製作所×KUROKIN ブラックカートリッジガン 山本製作所 81947367
YCG-2300HC-BG 山本製作所×KUROKIN ブラックカートリッジガン 山本製作所 81947367
YCG-2300HC-BG 山本製作所×KUROKIN ブラックカートリッジガン 山本製作所 81947367
YCG-2300HC-BG 山本製作所×KUROKIN ブラックカートリッジガン 山本製作所 81947367
YCG-2300HC-BG 山本製作所×KUROKIN ブラックカートリッジガン 山本製作所 81947367
YCG-2300HC-BG 山本製作所×KUROKIN ブラックカートリッジガン 山本製作所 81947367

山本製作所×KUROKIN ブラックカートリッジガン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
81947367
品番
YCG-2300HC-BG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298

山本製作所×KUROKIN コラボの330ml用カートリッジ材が打てるカートリッジガンの高級モデル。
ゴールドのピストン部、バックレバーがブラックのリテーナーに映えるデザイン。
強力型ハンドルの採用で、従来品では打出しが困難だった高粘度の材料を打出し可能。
ハンドルにビス止め(メーカーのみ採用)しているので、ハンドル回転の際に緩みがなく回転がらくらく。
カートリッジのぐらつきが発生しない。
「スライドバー」を採用する事でハンドル部の耐久性向上。
従来品ではラチェット、ピストンロッドが摩耗してくるとレバーに遊びが出るが、
YCG-2300HC-BGはスライドバーの採用で上記2点が摩耗しても、レバーに遊びが出にくい。
ホルダーを使えば下記容器がYCG-2300HC-BGでお使い頂けます。
・フィルムパック(320ml)
・エコカート(320ml)
・2Wayパック(320ml)

その他
【射出量】14.5(mL/step)
全長(mm)
370
質量(kg)
0.8
容量(mL)
330
適合外径(Φmm)
【カートリッジ】50
適合サイズ(mm)
【カートリッジ】長さ:210~230 / 外径:Φ50
危険物の類別
非危険物
注意
※ホルダーは付属しておりません。
※材料メーカー様へお問い合わせ下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする