SOTO
SOTO スモークウッド ヒッコリー(オニグルミ)ST-1554 240g
新鮮な国産原木使用
使いやすさにこだわった3分割構造
1本で約90分×3本入り
香りがよく、オールマイティーに使えます。
仕様
対応熱源:×、電磁調理器:×
材質
木材
電源
×
容量(g)
240
外寸法(mm)
50、25、28
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04847530
ST-1554
¥
600
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください