トーセラム
ニューセラミックスお手軽燻製鍋
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81950840
品番
TSP/PN-31-D2
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
付属の金網を2段組みでご使用すれば、鍋の空間を最大限利用して
用途
無駄の無い調理が可能です。
付属品
金網×(低)×1枚 (高)×1枚、スモークチップ(サクラ)×2袋
TGK品番
1-0778-1101
質量(kg)
2
容量(L)
1.5
内径×深さ(mm)
210×58
注意
※熱燻専用