曜日別特売

カッティングディッシュ ハーフムーン

カッティングディッシュ ハーフムーン - 住ベテクノプラスチックカッティングディッシュ ハーフムーン - 住ベテクノプラスチック

ありそうでなかった便利な2wayまな板!

用途
まな板がそのままテーブルに出せるお皿に大変身!!
材質
低密度ポリエチレン
質量(kg)
0.64
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×200×14
耐熱温度(℃)
-30~100
内容量
1枚
注意
※同一素材、接着剤フリーで環境に優しく安全です
※抗菌・洗浄機対応
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TGK品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
CDDAE 8195030781950307CDDAE1-0004-0702ウッディブラウン
¥16,000
¥13,980
¥15,378(税込)
翌々日出荷
CDDAE 8195132181951321CDDAE1-0004-0701パンダブラック
¥16,000
¥13,980
¥15,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする