住ベテクノプラスチック
カッティングディッシュ ハーフムーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
パンダブラック
ウッディブラウン
パンダブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81951321
品番
CDDAE
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ありそうでなかった便利な2wayまな板!
用途
まな板がそのままテーブルに出せるお皿に大変身!!
TGK品番
1-0004-0701
色
パンダブラック
材質
低密度ポリエチレン
質量(kg)
0.64
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×200×14
耐熱温度(℃)
-30~100
注意
※同一素材、接着剤フリーで環境に優しく安全です
※抗菌・洗浄機対応