渡辺金属工業
ライスストッカー 5kg
国産トタン素材だから光を通さず、湿度の影響も受けにくくお米を乾燥から守ります。
用途
フタが二重構造なので、防虫剤や乾燥材を入れられます。
仕様
1合用の計量カップ付。
質量(kg)
0.9
直径×高さ(mm)
217×260
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TGK品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81950219
RS5R
1-0293-1502
赤
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
81951156
RS5G
1-0293-1503
緑
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
81951357
RS5A
1-0293-1501
シルバー
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください