曙産業
こめコレ!クリッピーカップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81951217
品番
CH-2144
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
計量カップとお米の袋を閉じるクリップがひとつになっています。
TGK品番
1-0294-1201
材質
【カップ】AS樹脂【クリップ】ABS樹脂【スプリング】18-8ステンレス
容量(mL)
180(1合)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×140×55