曙産業
こめコレ!米トギーナ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81950465
品番
CH-2141
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
網部分を分解して洗えるので衛生的です。
用途
持ち手を下にして立てておけて、吊り下げもできるので収納場所に困りません。
TGK品番
1-0290-1001
材質
【本体】ポリエチレン(耐熱-30℃~80℃)【ハンドル】ポリプロピレン(耐熱-20℃~120℃)
直径×長さ(mm)
53×158