竹原製缶
霞(かすみ)IHフライパン 26cm
パンテック構造により熱が早く伝わり、熱ムラが少なく料理が素早く仕上がります。
用途
電磁調理器100V・200V対応
TGK品番
1-0101-1003
材質
【本体】アルミニウム合金【底】ステンレス【取手】フェノール樹脂【内面】フッ素樹脂塗膜加工【外面】耐熱塗装加工
寸法(mm)
【外径(底径)×深さ】277(200)×55
質量(g)
690
底面の厚さ(mm)
2.7
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81952057
PJ-526
¥
3,000
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
欠品中
出荷予定:2027年1月中旬
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください