PJ-526 霞(かすみ)IHフライパン  26cm 竹原製缶 81952057

霞(かすみ)IHフライパン 26cm

商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
81952057
品番
PJ-526
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年1月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
¥2,098

パンテック構造により熱が早く伝わり、熱ムラが少なく料理が素早く仕上がります。

用途
電磁調理器100V・200V対応
TGK品番
1-0101-1003
材質
【本体】アルミニウム合金【底】ステンレス【取手】フェノール樹脂【内面】フッ素樹脂塗膜加工【外面】耐熱塗装加工
寸法(mm)
【外径(底径)×深さ】277(200)×55
質量(g)
690
底面の厚さ(mm)
2.7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする