安田木工所
製パン・製菓ボード(アクリル人工大理石)
マス目で製パン、円でパイやタルト作りに。
用途
インク部分に金属などが当たると欠落することがあります。
TGK品番
1-1146-1401
材質
天然大理石粉末・アクリル樹脂・樹脂塗料
質量(kg)
3.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
535×430×9
耐熱温度(℃)
150
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81950578
-
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください