曜日別特売
- 製パン・製菓ボード(アクリル人工大理石) 安田木工所 81950578

製パン・製菓ボード(アクリル人工大理石)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81950578
品番
-
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

マス目で製パン、円でパイやタルト作りに。

用途
インク部分に金属などが当たると欠落することがあります。
TGK品番
1-1146-1401
材質
天然大理石粉末・アクリル樹脂・樹脂塗料
質量(kg)
3.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
535×430×9
耐熱温度(℃)
150

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする