フラボスク
フラボスク IHヒーティングプレート 22cm
ステンレス2層、銀2層、アルミ1層の5層構造により高い熱伝導率を実現。
用途
ガスコンロでも五徳の上に載せるアダプターとして使用できます。
TGK品番
1-0907-1003
材質
5層クラッド鋼
底径(Φmm)
【鍋】180~240
直径×高さ(mm)
224×28
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81951041
FRA099023
¥
7,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください