フラボスク
フラボスク IHヒーティングプレート 22cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81951041
品番
FRA099023
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
ステンレス2層、銀2層、アルミ1層の5層構造により高い熱伝導率を実現。
用途
ガスコンロでも五徳の上に載せるアダプターとして使用できます。
TGK品番
1-0907-1003
材質
5層クラッド鋼
底径(Φmm)
【鍋】180~240
直径×高さ(mm)
224×28