フラボスク
フラボスク IHヒーティングプレート 14cm
ステンレス2層、銀2層、アルミ1層の5層構造により高い熱伝導率を実現。
用途
ガスコンロでも五徳の上に載せるアダプターとして使用できます。
TGK品番
1-0907-1002
材質
5層クラッド鋼
底径(Φmm)
【鍋】120~150
直径×高さ(mm)
144×27
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81951926
FRA099013
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください