曜日別特売
FRA099013 フラボスク IHヒーティングプレート  14cm フラボスク 81951926

フラボスク IHヒーティングプレート 14cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81951926
品番
FRA099013
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

ステンレス2層、銀2層、アルミ1層の5層構造により高い熱伝導率を実現。

用途
ガスコンロでも五徳の上に載せるアダプターとして使用できます。
TGK品番
1-0907-1002
材質
5層クラッド鋼
底径(Φmm)
【鍋】120~150
直径×高さ(mm)
144×27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする