曜日別特売

フラボスク IHヒーティングプレート 12cm

フラボスク IHヒーティングプレート  12cm - フラボスク

ステンレス2層、銀2層、アルミ1層の5層構造により高い熱伝導率を実現。

用途
ガスコンロでも五徳の上に載せるアダプターとして使用できます。
TGK品番
1-0907-1001
材質
5層クラッド鋼
底径(Φmm)
【鍋】~120
直径×高さ(mm)
118×25
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81950508FRA099003
¥4,200
¥4,198
¥4,618(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする