フラボスク
フラボスク IHヒーティングプレート 12cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81950508
品番
FRA099003
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
ステンレス2層、銀2層、アルミ1層の5層構造により高い熱伝導率を実現。
用途
ガスコンロでも五徳の上に載せるアダプターとして使用できます。
TGK品番
1-0907-1001
材質
5層クラッド鋼
底径(Φmm)
【鍋】~120
直径×高さ(mm)
118×25