グラフ 電動フードスライサー平刃
用途:平刃/肉や野菜など様々な食材を綺麗に切断することを得意としています。波刃/硬い食材や滑りやすい食材の切断を得意とし、食品の型崩れが起こりにくいです。
- 用途
- スライス厚0.25mm~2mmは0.25mm刻み、2mm~20mmは0.5mm刻みで目盛りがあります。
- TGK品番
- 1-0685-1201
- 厚さ(mm)
- 【スライス】0.25~20
- 質量(kg)
- 2.33
- 径(Φmm)
- 【刃物】170
- 電源
- 単相100V(50/60Hz)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 325×230×240
- 内容量
- 1個
注意
※食材ホルダーに凹凸があり、スライスする食材をしっかり固定できます※付属品:スライド台、食材ホルダー
切さい機 の新着商品
カテゴリ













![電動キャベツー用部品 刃物固定具 ハッピージャパン[厨房用品] 電動キャベツー用部品 刃物固定具 ハッピージャパン[厨房用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)










