曜日別特売

焼豚スライサー YBS-1

焼豚スライサー YBS-1 - なんつね

定格時間:15分
厚さ調整:1~20mm
切断有効寸法:130×380×H150
作動方式:手動・自動切替式
能力:40枚/分(50Hz)48枚/分(60Hz)
用途:焼豚、ローストビーフ、ハムソーセージ、タン等

材質
アルミ・鋳物、ステンレス
電源(単相/V)
100
外寸法(mm)
462×592×H550、刃:Φ234
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04839471YBS-1
¥440,000
¥439,800
¥483,780(税込)
5日以内出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする