EM-TPCC6-LAP0.5mm×4p EM-TPCC 6-LAP(屋外用) 冨士電線(東京) 81961681

EM-TPCC 6-LAP(屋外用)EM-TPCC6-LAP0.5mm×4p

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1巻(10m)
注文コード
81961681
品番
EM-TPCC6-LAP0.5mm×4p
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298

屋外用LAPシース品
優れた耐水、耐紫外線性
サージノイズ接地用ドレインワイヤー入り
外被を剥ぐことでプラグ加工も可能
シースにはポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。

サイズ
サイズ×対数:0.5mm×4対
仕上外径(mm)
9.5
概算質量(kg/km)
70
シース色
黒
対応アプリケーション
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 1000BASE-TX, POE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする